알링턴 전기 피팅 및 커넥터 유통 | Raptor Supplies 대한민국

ARLINGTON INDUSTRIES

필터

전기용품

조명

배관

HVAC 및 냉각기

잠금장치

파워트렌스미션

에어/공기압

접착제/실란트/테이프

보안

수작업공구

하드웨어

전기용품 필터

전기 박스전체보기

도관 피팅 및 액세서리전체보기

  • 도관 피팅

    나사산 도관을 젖은 위치의 금속 콘센트 상자 / 엔클로저에 고정하도록 설계된 아연 접지 잠금 너트. 우수한 인발 강도를 제공하고 약산, 염수, 알코올, 오일 및 그리스에 대한 내성이 있습니다. 비금속 절연 부싱도 사용 가능

  • 도관 감소 부싱 및 와셔
  • 유연한 금속 도관 피팅

    유연한 금속 도관의 날카로운 모서리에 대한 절연 장벽을 생성하고이를 통과하는 와이어 / 케이블을 마모로부터 보호하도록 설계된 고 내구성, 단락 방지 플라스틱 부싱. 직선 및 이중 커넥터도 사용 가능

  • 액체 단단한 도관 피팅

    액체가 새지 않는 도관을 고정 장치, 상자 또는 인클로저와 연결하도록 설계된 비 절연 직선 / 90도 커넥터입니다. 습하고 부식성있는 환경을 견디는 아연 또는 UV 등급 플라스틱 구조와 빠른 연결을위한 도구가 필요없는 푸시 온 설치가 특징입니다.

  • 액체 밀폐 코드 커넥터

    케이블이 인클로저 및 가구의 구멍을 통과 할 수 있도록 설계되었습니다. 응력 및 손상으로부터 보호하기 위해 나일론 / 아연 다이 캐스트 구조가 특징입니다. 3/4 및 1/2 인치 도관 크기 옵션으로 제공

와이어 관리전체보기

  • 케이블 클립

    전원 / 데이터 컴 케이블의 위치 지정, 고정 또는 라우팅에 적합한 포크 형 케이블 스페이서. PVC 구조 및 나사 장착 스타일이 특징이며 포크와 함께 최대 8 개의 케이블을 안전하게 고정 할 수 있습니다.

  • 케이블 서포트

    최대 25 인치 묶음의 전선 / 케이블을 수용하도록 설계된 75 / 2lb 유연한 빔 루프 행거. PVC를 사용하여 구성되며 다른 루프 행거에 수직 / 평행으로 쌓을 수 있습니다. 비금속 PVC 스냅인 부싱도 사용 가능

  • 와이어 관리 도구

도관 마운팅전체보기

  • 도관 및 케이블 행거

    UV 등급 QuickLATCH 파이프 행거는 4 인치 강성, EMT, 액체 기밀 및 플렉스 도관을 안전하게 수용하도록 설계되었습니다. 잠금이 용이하고 수평 / 수직 위치에 장착 할 수 있으며 일체형 구조가 특징이며 다양한 높이와 너비로 제공됩니다.

도관 및 액세서리전체보기

  • 도관 및 출구 본체

    내 부식성 도관 출구 본체는 도관의 방향을 변경하고 도관 시스템을 구부리는 데 이상적입니다. 확장 된 내구성을위한 알루미늄 / PVC 구조와 단단하고 단단한 조인트를위한 테이퍼 스레드가 특징입니다. 90도 풀링 엘보도 사용 가능

알링턴 인더스트리즈 소개

Arlington Industries, Inc.는 1949년부터 고품질 금속 및 비금속 전기 피팅 및 커넥터를 제조해 왔습니다. Arlington Industries 카탈로그에는 도관 피팅, 코드 커넥터, 직선 커넥터, 도관 및 콘센트 본체 및 케이블 걸이. 브랜드에서 제조한 스트레인 릴리프 코드 커넥터는 케이블 연결의 파손을 방지하는 데 도움이 되며 나사산이 없는 개구부에 설치할 때 방수 밀봉을 보장하는 폴리에틸렌 밀봉 링이 특징입니다. 이 비금속 알링턴 코드 커넥터 CSA 표준을 따르고 3/4인치 및 1/2인치 도관 크기로 제공됩니다. 다양한 Arlington 전기 제품 및 안전 상자, 마운팅 브래킷 및 고정 장치와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.