APPROVED VENDOR 1ZB10 기계 나사 팬 0-80 X 3/16 L, 100PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 필립스 |
운전사 크기 | #0 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.116 " |
머리 높이 | 0.044 " |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 3 / 16 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 0-80 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318156070 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.