그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 롤 |
자재 | 아연 |
맥스. 하중 | 750 |
최대 온도 | 롤러에서 450 Deg F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 5" |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 41), WW-H-171-E (유형 42), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 41) |
타입 | 하나의 |
폭 | 9 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0560505513 | 600 | 1" | 4.12 " | ₩ 53,217 | |
0560505521 | 600 | 1.25 " | 4.5 " | ₩ 52,902 | |
0560505539 | 600 | 1.5 " | 4.75 " | ₩ 56,910 | |
0560505547 | 600 | 2" | 5.25 " | ₩ 56,910 | |
0560505554 | 660 | 2.5 " | 6.25 " | ₩ 60,305 | |
0560505562 | 700 | 3" | 6.875 " | ₩ 63,385 | |
0560505570 | 750 | 3.5 " | 7.5 " | ₩ 58,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.