항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 19.3/9.6A, 15.5/7.8A |
덕트 직경 | 16 " |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
진동수 | 50 / 60Hz |
높이 | 19 " |
HP | 1 1/2마력 |
길이 | 18 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 4839 CFM |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9515-50ex.pdf |
RPM | 2975/3450 분당 회전 수 |
타입 | 축 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 18 " |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 최대 자유 공기 흐름 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515-50EX | 15.4/8.4-7.7A | 4663 CFM | 3450 RPM | 115/208-230V AC | ₩ 5,068,763 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.