항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
블레이드 소재 | 유리 강화 폴리프로필렌 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 15 피트 |
현재 그린 | 22 |
덕트 직경 | 8" |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
퓨즈 앰프 | 30 |
퓨즈 타입 | 인라인 30A |
계량기 | 18가. |
그릴 마감 | 강철/크롬 도금 |
그릴 간격 | 5 / 16 " |
높이 | 15 " |
HP | 1 / 4 hp |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 1150 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 800 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 650 CFM |
블레이드 수 | 6 |
플러그 유형 | 악어 클립 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9506-01.pdf |
RPM | 3800 RPM |
타입 | 축 |
UPC | 741851950624 |
전압 | 12V DC |
폭 | 13 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9506-01 | 28 " | ₩ 1,404,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.