항목 | 부속 뚜껑 용기 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 초록색 |
높이 | 12 " |
내부 하단 길이 | 17 7 / 8 " |
내부 하단 너비 | 12 3 / 8 " |
내부 높이 | 12 " |
내부 길이 | 18 7 / 16 " |
내부 상단 길이 | 19 3 / 4 " |
내부 상단 너비 | 14 3 / 16 " |
안쪽 너비 | 13 1 / 4 " |
길이 | 20 "~ 22" |
부하 용량 | 12 갤런 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
외부 높이 | 12 1 / 2 " |
외부 길이 | 21 1 / 2 " |
바깥 쪽 너비 | 15 1 / 4 " |
패키지 수량 | 6 |
UPC | 032903686142 |
음량 | 1.62 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.62 cu. ft. |
폭 | 14 "~ 16" |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 생산 능력 | 색상 | 패키지 수량 | 높이 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39120RED | 15 1 / 4 " | 12 갤런 | 빨간색 | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ₩ 93,642 | ||
39170 | 15 1 / 4 " | 17 갤런 | 회색 | 3 | 12 " | 15 3 / 4 " | 19 3 / 4 " | 14 1 / 2 " | ₩ 107,625 | ||
39-0854W023 | 15 " | 8 갤런 | 회색 | - | - | 8 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ₩ 82,547 | ||
391204W024 | 15 " | 12 갤런 | 회색 | - | - | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ₩ 88,830 | ||
39085 블루 | 15 1 / 4 " | 8 갤런 | 파란색 | 6 | 8 "~ 10" | 7 5 / 8 " | 18 1 / 2 " | 12 1 / 2 " | ₩ 82,547 | ||
39120 블루 | 15 1 / 4 " | 12 갤런 | 파란색 | 6 | 12 " | 12 " | 18 7 / 16 " | 13 1 / 4 " | ₩ 96,985 | ||
39170 블루 | 15 1 / 4 " | 17 갤런 | 파란색 | 3 | 12 " | 15 3 / 4 " | 19 3 / 4 " | 14 1 / 2 " | ₩ 107,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.