Akro-mils 39-0854w023 | 부착된 뚜껑 컨테이너, 8갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 9인치, 회색 | Raptor Supplies 대한민국
AKRO-MILS 39-0854W023 부착형 뚜껑 컨테이너, 8갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 9인치, 회색 | AD9ZNP 4W023

AKRO-MILS 39-0854W023 부착형 뚜껑 용기, 8갤런, 21-1/2인치 길이, 9인치 높이, 회색

재고 있음 있음
항목: AD9ZNP 모델: 39-0854W023크로스 참조: 4W023

그것을 얻으십시오 4월 23, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 82,547 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목부속 뚜껑 용기
생산 능력8 갤런
색상회색
내부 높이8 5 / 8 "
내부 길이18 1 / 2 "
안쪽 너비12 1 / 2 "
자재산업용 등급 폴리머
외부 높이9"
외부 길이21 1 / 2 "
바깥 쪽 너비15 "
UPC695977838963
음량1.12 cu. ft.
볼륨 용량1.12 cu. ft.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.79
선박 높이 (cm)25.4
선박 길이 (cm)57.15
선박 폭 (cm)40.64
HS 코드3923100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델바깥 쪽 너비생산 능력색상패키지 수량높이내부 높이내부 길이안쪽 너비가격
AKRO-MILS 39120RED 부착형 뚜껑 컨테이너, 12갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 12-1/2인치, 빨간색 | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 갤런빨간색612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "₩ 93,642
AKRO-MILS 39120GRN 부착형 뚜껑 컨테이너, 12갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 12-1/2인치, 녹색 | AA8DWV 18C526 39120GRN15 1 / 4 "12 갤런초록색612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "₩ 93,642
AKRO-MILS 39170 부착형 뚜껑 컨테이너, 17갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 17인치, 회색 | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 갤런회색312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "₩ 107,625
AKRO-MILS 391204W024 부착형 뚜껑 컨테이너, 길이 21-1/2인치, 높이 12-1/2인치, 회색 | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 갤런회색--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "₩ 88,830
AKRO-MILS 39085BLUE 부착형 뚜껑 컨테이너, 8.5갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 9인치, 파란색 | AE4JRF 5LA32 39085 블루15 1 / 4 "8 갤런파란색68 "~ 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "₩ 82,547
AKRO-MILS 39120BLUE 부착형 뚜껑 컨테이너, 12갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 12-1/2인치, 파란색 | AE4JRG 5LA33 39120 블루15 1 / 4 "12 갤런파란색612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "₩ 96,985
AKRO-MILS 39170BLUE 부착형 뚜껑 컨테이너, 17갤런, 길이 21-1/2인치, 높이 17인치, 파란색 | AE4JRH 5LA34 39170 블루15 1 / 4 "17 갤런파란색312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "₩ 107,625

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

AKRO-MILS 39-0854W023 부착형 뚜껑 용기, 8갤런, 21-1/2인치 길이, 9인치 높이, 회색
₩ 82,547 /단위