항목 | 단면 빈 레일 유닛 |
빈 색상 | 초기화 |
빈 깊이 | 14 3 / 4 " |
빈 높이 | 7" |
빈 유형 | 스택 및 중단 |
빈 너비 | 8 1 / 4 " |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 철강 및 산업 등급 폴리머 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 53 " |
전체 폭 | 20 " |
총 저장소 수 | 48 |
UPC | 032903015393 |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.