항목 | 모바일 양면 픽 랙 |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
자재 | 14가. 강철 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 36 1 / 2 " |
전체 폭 | 38 1 / 2 " |
UPC | 032903308129 |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 95.25 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 100.33 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
A. 이 카트의 적재 용량은 레일당 20lb입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.