항목 | 축 팬 |
A | 2.6 |
송풍기 / 팬 속도 | 1450 RPM |
색상 | 빨간색 |
덕트 직경 | 8" |
높이 | 14 2 / 5 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 28 3 / 10 " |
자재 | 강철 |
최대 자유 공기 흐름 | 930 CFM |
RPM | 3200 RPM |
속도 | 하나의 |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 콘덴서 |
타입 | 축 |
전압 | 115/220V AC |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414596590 |
원산지 | US |
모델 | A | 색상 | HP | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF-8AC | 13 | 주황색 | 1 / 3 hp | 115V 교류 | ₩ 1,108,502 | |
SVF-8AC50G | 3A | 빨간색 | 1 / 4 hp | - | ₩ 967,909 | RFQ
|
SVF-8DC | 19 | - | - | 12V DC | ₩ 1,075,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.