항목 | CO 모니터 |
정확성 | -/+1% 풀 스케일 |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표시 자리 | 3 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
높이 | 2.75 " |
길이 | 6.75 " |
온도 운영. | 4도 113도까지 에프 |
전원 요구 사항 | 9V DC/ 115V AC, 0.5A |
상대 습도 범위 | 10의 % 90 %로 |
센서 유형 | 일산화탄소용 밀폐형 전기화학 센서 |
전압 | 9V DC |
폭 | 5.1 " |
HS 코드 | 9027106000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.