항목 | 휴대용 여과 패널 |
공기 흐름 | 50 CFM |
공기 유량 | 50 CFM |
A | 1A |
여과 효율 | 99.99% @ 0.01미크론 |
흐름 용량 | 79 CFM |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 산업 교류 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
커플링 수 | 4 |
압력 | 120의 PSI |
UPC | 469258289092 |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8421390190 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 예, 이 호흡 공기 패널에는 정확한 공기 품질 모니터링을 위한 경보 시스템이 장착되어 있습니다. 이 경보 시스템은 비정상적인 공기 상태가 발생할 경우 사용자에게 경고하도록 설계되었습니다. 여기에는 특정 임계값이나 한계를 초과할 때 트리거되는 시각적 표시기, 청각적 경보 또는 둘 다 포함됩니다. 경보 시스템은 패널에서 공급되는 공기 품질과 관련된 모든 잠재적인 문제를 사용자에게 즉시 알려 작업자의 웰빙을 보장하기 위해 적시에 조치를 취할 수 있도록 함으로써 추가 안전 계층을 제공합니다.
모델 | 커플링 수 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BB15-COPM | 1 | - | ₩ 3,554,727 | |
BB100-COPM | - | 125의 PSI | ₩ 4,980,181 | |
BB150-COPM | - | - | ₩ 7,118,363 | |
BB250-COPM | - | - | ₩ 13,176,545 | |
BB30-COPM | - | - | ₩ 3,732,909 | |
BB700-COPM | - | - | ₩ 26,281,818 | RFQ
|
BB75-CO6PM | - | - | ₩ 4,543,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.