AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO 모니터가 있는 BB30-CO3 공기 여과, 45cfm 용량, 3개의 커플링, 9V 배터리
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 여과 시스템 |
공기 흐름 | 30 CFM |
공기 유량 | 30 CFM |
흐름 용량 | 48 CFM |
최대. 압력 | 120의 PSI |
커플링 수 | 3 |
콘센트 유형 | 한센 |
전원 요구 사항 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC |
압력 | 120의 PSI |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8421390190 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 커플링 수 | 전원 요구 사항 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 공기 여과 시스템 | 4 | 9~12V/115V AC | 150의 PSI | ₩ 5,965,925 | |
BB30-CO | 공기 여과 시스템 | 2 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 4,705,610 | |
BB50-CO | 공기 여과 시스템 | 4 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 4,626,702 | |
BB15-CO | 공기 여과 시스템 | 1 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 3,405,885 | |
BB100-CO8 | 공기 여과 시스템 | 8 | 9~12V/115V AC | - | ₩ 5,808,372 | |
BB30-CO 슈 레이더 | 공기 여과 시스템 | 4 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 3,442,652 | |
BB100-CO6 | 공기 여과 시스템 | 6 | 9~12V/115V AC | 150의 PSI | ₩ 5,158,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.