항목 | 공기 여과 시스템 |
공기 흐름 | 30 CFM |
공기 유량 | 30 CFM |
흐름 용량 | 48 CFM |
최대. 압력 | 120의 PSI |
커플링 수 | 2 |
압력 게이지의 수 | 2 |
레귤레이터 수 | 2 |
전원 요구 사항 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC |
압력 | 120의 PSI |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8421390190 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 커플링 수 | 전원 요구 사항 | 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO4R | 4 | 9~12V/115V AC | 150의 PSI | ₩ 5,336,545 | ||
BB50-CO4R | 4 | 9V 배터리, 8~16V DC/115V AC | - | ₩ 4,427,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.