항목 | 공기 여과 시스템 |
공기 흐름 | 123sfm |
공기 유량 | 123 SCFM |
깊이 | 9" |
진동수 | 50 / 60Hz |
높이 | 21 " |
길이 | 26 1 / 2 " |
맥스. 입구 압력 | 150의 PSI |
최대 출구 압력 | 125의 PSI |
커플링 수 | 4 |
아울렛 수 | 4 |
릴리프 압력 | 125의 PSI |
릴리프 밸브 | 125의 PSI |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8421390190 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.