항목 | 공기 압축기 펌프 |
인클로저 디자인 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 2 마력 |
출력 공기 온도. | 140도 180도까지 에프 |
봉사하는 사람들 | 최대 4명의 작업자 |
전압 | 115/208~230V AC |
선박 중량 (kg) | 103.05 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 유량 @ 4psi | 모터 인클로저 설계 | 모터 HP | 봉사하는 사람들 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-103TCO | 4.8/9.2A | 9.5 CFM | 오픈 드립오프 | 3 / 4 hp | 2 | 100~115/ 208~230V AC | ₩ 8,199,545 | RFQ
| |
BAC-173TCO | 7.2/14.4A | 15 CFM | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 1/2마력 | 3 | 115/208~230V AC | ₩ 10,299,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.