항목 | 호흡 공기 실린더 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
프론트 스위블 캐스터 | 10 " |
길이 | 94 " |
메인 휠 크기 | 21 " |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 4 |
배출구 매니폴드 수 | 4 |
압력 | 5000의 PSI |
트레일러 높이 | 25 " |
트레일러 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 86.4 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.