AIR HANDLER 6B749 필터 미디어 패드 폴리 에스터 15 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 미디어 패드 |
먼지 보유 용량 | 165gm |
먼지 Wt. 체포 | 0.88 |
최종 저항 | 0.50 인치 WC |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 기류 | 오후 300시 |
최대 온도 | 150도 F |
공칭 깊이 | 1" |
공칭 필터 크기 | 15x20x1 |
공칭 높이 | 15 " |
공칭 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 54.36 |
선박 길이 (cm) | 54.36 |
선박 폭 (cm) | 44.2 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 깊이 | 공칭 필터 크기 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2GFG3 | 1 / 2 " | 14x20x1 / 2 | 14 " | 20 " | ₩ 3,622 | |
2GFG7 | 1 / 2 " | 15x20x1 / 2 | 15 " | 20 " | ₩ 3,500 | |
2GFH2 | 1 / 2 " | 20x25x1 / 2 | 20 " | 25 " | ₩ 3,832 | |
2GFH6 | 1 / 4 " | 12x24x1 / 4 | 12 " | 24 " | ₩ 5,407 | |
2GFN4 | 1 / 4 " | 24x24x1 / 4 | 24 " | 24 " | ₩ 8,645 | |
2GFP3 | 3 / 4 " | 25x48x3 / 4 | 25 " | 48 " | ₩ 47,792 | |
2GFP7 | 3 / 4 " | 36x48x3 / 4 | 36 " | 48 " | ₩ 73,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.