그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유해 폐기물 봉투 |
롤 / 팩당 가방 | 100 |
생산 능력 | 30 ~ 33 갤런 |
색상 | 노란색 |
높이 | 30 " |
자재 | LDPE |
맥스. 하중 | 70의 파운드 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 1.2만 |
UPC | 818256607672 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 롤 / 팩당 가방 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 맥스. 하중 | 강도 등급 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517 | 30.5 " | 100 | - | 파란색 | 43 " | 70의 파운드 | 슈퍼 헤비 | 1.2만 | ₩ 70,875 | |
8105-01-517 | 30 " | 100 | - | 빨간색 | - | 70의 파운드 | 슈퍼 헤비 | 1.2만 | ₩ 71,995 | |
8105-01-517 | 30.5 " | 50 | 30 갤런 | 빨간색 | 43 " | 125의 파운드 | 계약자 | 3만 | ₩ 94,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.