그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베어링 |
베어링 유형 | UHMW 패드 |
바디 폭 | 2.062 " |
볼트 크기 | 1 / 4-20 |
색상 | 초기화 |
치수 A | 2.063 " |
치수 B | 1.875 " |
차원 C | 2.624 " |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 2.062 " |
잠금 유형 | Optional |
윤활제/루브리컨트 | 건성 |
자재 | 알류미늄 |
장착 볼트 (인치) | 1 / 4-20 |
장착 구멍 | 0.265 " |
장착 구멍 중심 | 1" |
장착 구멍 직경 | 0.265 " |
전체 높이 | 2.624 " |
전체 길이 | 1.875 " |
전체 폭 | 2.062 " |
패드 재질 | UHMW 플라스틱 |
방법 | 압출 |
프로필 | 1020 |
슬롯 너비 | 0.255 " |
스레드 크기 | 1 / 4 "-20 |
타입 | 단일 플랜지 어셈블리 |
폭 | 2.062 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483304080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.