항목 | 리니어 베어링 |
Color | 실버 |
베어링 유형 | UHMW 패드 |
바디 폭 | 3.937 " |
볼트 크기 | 1 / 4-20 |
끝 | 명확한 양극 처리 |
플랜지 두께 | 0.312 입력 |
신장 | 1.218 |
잠금 유형 | Optional |
매끄럽게 하기 | 건성 |
자료 | UHMWPE |
장착 볼트 (인치) | 1 / 4-20 |
장착 구멍 | 0.257 " |
장착 구멍 중심 | 2.000 " |
장착 구멍 직경 | 0.257 " |
전체 높이 | 1.218 " |
전체 길이 | 1.875 " |
전체 폭 | 3.937 " |
슬롯 너비 | 0.255 " |
거래증명방식 | 이중 플랜지 |
폭 | 3.937 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8483304080 |
원산지 | US |
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.