그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리니어 베어링 |
배럴 Dia. | 0 |
베어링 유형 | UHMW 패드 |
보어 직경. | 8.3mm |
색상 | 초기화 |
치수 A | 50 mm |
차원 AA | 17.42 mm |
치수 B | 9mm |
차원 C | 41 mm |
치수 D | 2.58 mm |
치수 E | 105.31 mm |
치수 F | 6.15 mm |
치수 G | 93.01 mm |
치수 H | 12.32 mm |
치수 J | 19 mm |
치수 K | 6.15mm |
치수 L | 143.31mm |
치수 M | 75 mm |
차원 N | 40mm |
치수 P (인치) | 17.5mm |
차원 Q | 51.66 mm |
치수 R | 9.5 mm |
치수 S | 40 mm |
차원 U | 8.71 mm |
차원 V | 8.33 mm |
치수 W | 124.31 mm |
차원 X | 40 mm |
차원 Y | 40 mm |
차원 Z | 17.5 mm |
동적 부하 용량 | 0 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
플랜지 Dia. | 0 |
플랜지 두께 | 9 mm |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 50mm |
잠금 유형 | Optional |
윤활제/루브리컨트 | 건성 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. PV | 0 |
장착 구멍 중심 | 80 mm |
장착 구멍 직경 | 8.3mm |
샤프트 센터에 장착 표면 | 0 |
전체 높이 | 50mm |
전체 길이 | 75mm |
전체 폭 | 143.3mm |
패드 재질 | UHMW 플라스틱 |
방법 | 압출 |
슬롯 각도 (도) | 0 |
슬롯 너비 | 8.12mm |
정적 부하 용량 | 0 |
스레드 크기 | #10 FHS |
타입 | 이중 플랜지 |
폭 | 143.3 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8483304080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.