항목 | 리니어 베어링 |
Color | 실버 |
배럴 Dia. | 0 |
베어링 유형 | UHMW 패드 |
보어 직경. | 8.3mm |
동적 부하 용량 | 0 |
끝 | 명확한 양극 처리 |
플랜지 Dia. | 0 |
플랜지 두께 | 12의 mm |
신장 | 71.8 |
잠금 유형 | Optional |
매끄럽게 하기 | 건성 |
자료 | UHMWPE |
맥스. PV | 0 |
장착 구멍 중심 | 40의 mm |
장착 구멍 직경 | 8.3mm |
샤프트 센터에 장착 표면 | 0 |
전체 높이 | 71.8mm |
전체 길이 | 75mm |
전체 폭 | 65.1mm |
슬롯 각도 (도) | 0 |
슬롯 너비 | 8.12mm |
정적 부하 용량 | 0 |
거래증명방식 | 단일 플랜지 |
폭 | 65.1 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483304080 |
원산지 | US |
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.