그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 평판 |
색상 | 초기화 |
치수 A | 120 mm |
치수 B | 120 mm |
차원 C | 40mm |
치수 D | 20 mm |
치수 E | 8.3 mm |
치수 F | 6 mm |
치수 G | 40 mm |
치수 H | 40mm |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
자재 | 알류미늄 |
구멍 수 | 5 |
UPC | 994140749915 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.