우리에 대해
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
알루미늄 압출
프레임 압출 T- 슬롯 시리즈
계속
장바구니보기
80/20
Trustpilot
80/20 40-4040-UL-4M 프레임 압출 T 슬롯 형 40 시리즈
모델:
40-4040-UL-4M
항목 :
AF8ZVB
상표:
80/20
교차 참조 :
29NZ98
재고 있음있음
€ 139.39
(예 : 부가가치세)
그것을 얻으십시오
금
,
월
22
지불 옵션
비즈니스 용 NET30 용어,
지금 신청
구매 주문으로 구매,
지금 보내
견적 송장을 통해 결제하기
제품 변형보기
30 일 무료 반품
€ 139.39
/단위
수량 :
장바구니 담기
견적 요청
자주 묻는 질문
€
€ 139.39
견적요청
상품정보:
항목
프레임 압출
보어 직경.
6.8mm
끝
명확한 양극 처리
신장
40mm
길이
4M
자료
알루미늄 6105-T5
슬롯 너비
8.13mm
거래증명방식
T 슬롯
무게 / 피트.
1.1677 파운드
폭
40mm
배송 정보:
선박 중량 (kg)
6.35
선박 높이 (cm)
4.06
선박 길이 (cm)
401.32
선박 폭 (cm)
4.06
HS 코드
7610900050
무작위 제품
ABILITY ONE 8105-01-517-3666 라이너 용량 노란색-50 개들이 팩
SQUARE D 60113 소형 회로 차단기 20a C 곡선 1p
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 23 X 5914
GROVE GEAR NH8320510.19
잉거 솔 등급 90912
Svg 벡터 아이콘 : http://www.onlinewebfonts.com/icon
조회를 요청하다
80/20 40-4040-UL-4M 프레임 압출 T 슬롯 형 40 시리즈
수량
이름
*
Email
*
접촉처
*
수량
댓글
지금 견적 받기
(무료)
나에게 전화
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.
귀하의 이름
*
번호
*
전송
쿼리에 대한 즉각적인 답변 받기
지금 물어보기