80/20 40-4002-4M 압출, 단일 개방형 T-슬롯, 4m 길이, 40mm 높이, 알루미늄, 투명
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 6.8mm |
색상 | 초기화 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 40mm |
길이 | 4m |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 70326.5N/제곱미터 mm |
관성 모멘트 - IX | 8.6303 cm4 |
관성 모멘트 - IY | 8.6303 cm4 |
슬롯 너비 | 8.13mm |
표면적 | 6.118제곱센티미터 |
타입 | T 슬롯 |
무게 / 피트. | 1.2086 파운드 |
폭 | 40mm |
항복 강도 | 241.1 N/평방 mm |
선박 중량 (kg) | 6.58 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 401.32 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7610900050 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 학년 | 관성 모멘트 - IX | 관성 모멘트 - IY | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4001 백만 -4 백만 | 4m | 40mm | 40mm | 6105 - T5 | 8.5389 cm4 | 8.2599 cm4 | ₩ 305,454 | RFQ
| |
40-4003 백만 -4 백만 | 4m | 40mm | 40mm | 6105 - T5 | 9.0094 cm4 | 8.7823 cm4 | ₩ 305,454 | RFQ
| |
40-4004 백만 -4 백만 | 4m | 40mm | 40mm | 6105 - T5 | 8.6050 cm4 | 8.043 cm4 | ₩ 305,454 | RFQ
| |
40-4012 백만 -4 백만 | 4m | 40mm | 120mm | 6105 - T5 | 306.3198 cm4 | 36.8008 cm4 | ₩ 925,527 | RFQ
| |
40-8016 백만 -4 백만 | 4m | 80mm | 160mm | 6105 - T5 | 1111.9793 cm4 | 322.7985 cm4 | ₩ 2,074,036 | RFQ
| |
40-4082-라이트-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105 - T5 | 66.4788 cm4 | 16.3044 cm4 | ₩ 501,497 | RFQ
| |
40-4083-라이트-4M | 4m | 40mm | 80mm | 6105 - T5 | 68.1908 cm4 | 16.4684 cm4 | ₩ 543,709 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.