그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 패스너 |
색상 | 빛나는 |
치수 A | 15.87 mm |
치수 B | 11.43 mm |
차원 C | 7.62 mm |
치수 D | 8.63 mm |
치수 E | 33.02 mm |
치수 F | 25.4 mm |
치수 H | 25mm |
자재 | 강철 |
스레드 크기 | M8 |
UPC | 040100003891 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318155090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.