우리에 대해
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
알루미늄 압출
계속
장바구니보기
80/20
Trustpilot
80/20 2525 T 슬롯 압출 15s 6 Lx1.5 인치 높이
모델:
2525
항목 :
AC3BPQ
상표:
80/20
교차 참조 :
2RCV9
재고 있음있음
€ 32.41
(예 : 부가가치세)
그것을 얻으십시오
금
,
월
22
무료 배송
지불 옵션
비즈니스 용 NET30 용어,
지금 신청
구매 주문으로 구매,
지금 보내
견적 송장을 통해 결제하기
30 일 무료 반품
€ 32.41
/단위
수량 :
장바구니 담기
견적 요청
자주 묻는 질문
€
€ 32.41
견적요청
상품정보:
항목
프레임 압출
보어 직경.
0.262 "
끝
명확한 양극 처리
신장
1.500 "
길이
6"
자료
알루미늄 6105-T5
슬롯 너비
0.320 "
거래증명방식
T 슬롯
무게 / 피트.
0.570 파운드
폭
1.500 "
배송 정보:
선박 중량 (kg)
0.26
선박 높이 (cm)
3.81
선박 길이 (cm)
15.49
선박 폭 (cm)
4.06
HS 코드
7604291000
원산지
US
무작위 제품
DAYTON 2GTD9 전기 체인 호이스트 2000 Lb. 20 피트
승인 된 공급 업체 PS4183604003320532 시트 천공 SS 40 x 36 18 게이지 0.094 Dia 원형
VERMONT GAGE 301105040 Go / no Go 플러그 게이지 어셈블리 # 2-56 Unc 2b
ANVIL 0330018409
ASCO NUMATICS JKC8210G129DC125 / DC
Svg 벡터 아이콘 : http://www.onlinewebfonts.com/icon
조회를 요청하다
80/20 2525 T 슬롯 압출 15s 6 Lx1.5 인치 높이
수량
이름
*
Email
*
접촉처
*
수량
댓글
지금 견적 받기
(무료)
나에게 전화
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.
귀하의 이름
*
번호
*
전송
쿼리에 대한 즉각적인 답변 받기
지금 물어보기