그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리니어 베어링 |
베어링 유형 | UHMW 패드 |
보어 직경. | 6.3mm |
색상 | 초기화 |
치수 A | 49.73 mm |
치수 B | 16.48 mm |
차원 C | 5.99 mm |
치수 D | 1.8 mm |
치수 E | 41.12 mm |
치수 F | 33.15 mm |
치수 G | 7.8 mm |
치수 H | 3.99 mm |
치수 J | 33.25 mm |
치수 K | 7.98mm |
치수 L | 100mm |
치수 M | 25 mm |
차원 N | 12.5mm |
치수 P (인치) | 20.56mm |
차원 Q | 25 mm |
치수 R | 25 mm |
치수 T | 6.53 mm |
차원 U | 6.3 mm |
차원 V | 25 mm |
치수 W | 12.5 mm |
차원 X | 8.23 mm |
차원 Y | 10.69 mm |
마감재 | 양극 산화 처리 |
플랜지 두께 | 8mm |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 49.75 |
잠금 유형 | Optional |
윤활제/루브리컨트 | 건성 |
자재 | 알류미늄 |
장착 구멍 중심 | 25 mm |
장착 구멍 직경 | 6.3mm |
전체 높이 | 49.75mm |
전체 길이 | 100mm |
전체 폭 | 41.2mm |
패드 재질 | UHMW 플라스틱 |
방법 | 압출 |
슬롯 너비 | 6.5mm |
스레드 크기 | #8 FHS |
타입 | 단일 플랜지 |
UPC | 025641000066 |
폭 | 41.2 mm |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483304080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.