그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 0도 피벗 |
베어링 유형 | 볼베어링, 영원한 기름을 바른 청동 투관, UHMW PAD |
브래킷 색상 | 명확한 양극 처리 |
브레이크 | 측면, 상단 |
색상 | 초기화 |
도 | 45, 90 |
치수 A | 25 mm |
차원 AA | 0.406", 0.5", 0.625", 0.75", 10.64mm, 10.69mm, 12.5mm, 17.42mm, 20mm |
차원 AB | 0.406", 0.625", 10.69mm, 17.42mm |
치수 B | 75 mm |
차원 C | 39.3 mm |
치수 D | 25 mm |
치수 E | 25 mm |
치수 F | 31.88 mm |
치수 G | 0.12", 0.163", 0.187", 0.188", 0.188"`, 0.19", 0.204", 0.25", 0.257", 0.266", 0.281", 0.306", 0.312", 0.313" , 0.328" , 0.397" , 0.398 " , 0.406" , 0.438" , 0.493" , 0.5" , 0.544" , 0.616" , 0.617" , 0.625" , 0.656" , 0.688" , 0.75" , 0.875" , 0.942" , 0.971 1", 1.31", 1.312", 1.426", 1.464", 1.5", 1.6", 1.875mm, 10", 10.31mm, 10.8mm, 11.26mm, 11mm, 12.32mm, 12.5mm, 15.67mm, 15.97mm, 17.36mm , 17.48mm , 18mm , 2mm, 2.005", 2.1", 2.125", 2.15", 2.318", 2.74", 2.81mm, 2.875", 20", 22mm, 22.9mm, 23mm, 25mm, 25.4mm, 29.08mm, 3. 3.505mm, 30 ", 33.15", 36mm, 38.1mm, 38.2mm, 4mm, 4.31mm, 40mm, 45", 47mm, 5.8mm, 50mm, 52.82mm, 58.32mm, 6mm, 6.48mm, 6.8mm, 7.8mm , 7.94mm, 76mm, 8.3mm, 8.5mm, 8.9mm, 80mm, 9.5mm, 93.01mm, XNUMXmm, XNUMXmm |
치수 H | 0.156", 0.166", 0.187", 0.188", 0.204", 0.225", 0.234", 0.25", 0.257", 0.281", 0.306", 0.328", 0.36", 0.493" , 0.5" , 0.75" , 0.875" , 0.971" , 1" , 1.062" , 1.063" , 1.312" , 1.463" , 1.464" , 1.5" , 1.625" , 10mm , 117.48mm , 12mm , 12.32mm , 12.5mm , 13.51 밀리미터, 16밀리미터, 19 밀리미터, 2", 20밀리미터, 25밀리미터, 3밀리미터, 3", 3.5밀리미터, 3.99밀리미터, 30밀리미터, 4.625", 40.15밀리미터, 40밀리미터, 45밀리미터, 50밀리미터, 6.15밀리미터, 6.2밀리미터, 6.8밀리미터, 7밀리미터, 7.8mm, 8.3mm, 8.33mm, 80mm, 9mm |
치수 J | 0.082", 0.094", 0.125", 0.187", 0.188", 0.203", 0.23", 0.25", 0.281", 0.328", 0.365", 0.469", 0.485", 0.53" , 0.654" , 0.656" , 0.686" , 0.748" , 0.937" , 1" , 1.312" , 1.377" , 1.5" , 1.563" , 11.6mm , 12.92mm , 130.18mm , 16.47mm , 16.48mm , 17.42mm , 18.5mm , 19mm, 2", 2.06 ", 2.375", 29.9mm, 3", 33.25mm, 34.5mm, 37mm, 40mm, 5.125", 50mm, 52.83mm, 6mm, 6.4mm, 6.8mm, 7.76mm, 8.3mm, 8.97mm, 80mm, 9mm, 9.72mm, R 0.098" x 0.354", R 0.098" x 0.472" |
치수 M | 0.078", 0.125", 0.25", 0.437", 0.5", 0.563", 0.656", 0.75", 0.84", 0.875", 0.938", 1", 1.125", 1.406", 1.5" , 1.875" , 100mm , 160mm , 2.5" , 2.812" , 23.5mm , 25mm , 3" , 3.18mm , 3.3mm , 37.5mm , 4" , 4.125" , 40mm , 47mm , 6" , 62.5mm , 7mm , 75 밀리미터, 8밀리미터/10밀리미터, 80밀리미터, 88밀리미터 |
차원 Q | 0.343", 0.375", 0.5", 1", 1.469", 1.5", 1.875", 2", 2.812", 25mm, 37.13mm, 40mm, 51.66mm, 8.48mm, 9.5mm |
치수 R | 0.344", 0.375", 1", 1.468", 1.5", 2", 25mm, 37.05mm, 4", 40mm, 51.56mm, 6", 8.48mm, 9.5mm |
치수 S | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25mm, 40mm, 6.53mm, 8.71mm |
치수 T | 0.257", 0.265", 0.328", 0.344", 1", 1.5", 25mm, 40mm, 6.3mm, 6.53mm, 8.33mm, 8.71mm |
차원 U | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 1", 1.5", 25mm, 40mm, 6.3mm, 6.53mm, 8.33mm, 8.71mm |
차원 V | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1", 1.5", 11mm, 17.5mm, 25mm, 40mm, 6.3mm, 6.53mm, 8.33mm , 8.71mm |
치수 W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5mm, 124.31mm, 2.25", 20mm, 3.25", 4.75", 57.12mm, 6.3mm, 6.53mm , 8.23mm , 8.33mm , 82.23mm , 84.12mm , 9.53mm |
차원 X | 0.343", 0.375", 0.406", 0.625", 1", 1.5", 10.69mm, 124.31mm, 17.42mm, 2.25", 25mm, 3.25", 4.75", 40mm, 57.12mm, 8.23mm, 82.23mm , 84.12mm , 9.53mm |
차원 Y | 0.406", 0.438", 0.625", 0.656", 1", 1.5", 10.69mm, 11mm, 17.42mm, 17.5mm, 25mm, 40mm |
차원 Z | 0.406", 0.438", 0.5", 0.625", 0.656", 0.75", 1", 1.5", 10.64mm, 11mm, 12.5mm, 17.42mm, 17.5mm, 20mm, 25mm, 40mm |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
개스킷 패널 두께 | 1-4mm, 2-6mm, 4-6mm |
학년 | 6105 - T5 |
구멍 크기 | 0.201 인치, 0.281 인치 |
부하 용량 | 1000파운드 , 113.64kg , 125파운드. , 1701kg , 2268kg , 2300파운드. , 250파운드. , 317kg , 3750파운드. , 453kg , 5000파운드. , 68kg , 70파운드. |
윤활제/루브리컨트 | 건성 |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 하중 | 18kg, 30Nm/ 22ft.lbs. , 34kg , 40파운드. , 40Nm/ 29ft.lbs. , 40Nm/ 30ft.lbs. , 70파운드. |
탄성 계수 | 10200000 lbs./sq. in. , 70326.5 N/sq. mm |
관성 모멘트 | 0.0442in4, 0.0492in4, 0.1765in4, 0.1772in4, 0.1853in4, 0.1921in4, 0.2542in4, 0.2631in4, 0.5509in4, 0.6826cm4, 1.7726cm4, 13.787cm4, 13.9604cm4, 171.6341cm4, 2.6861in4, 2.7221cm4, 21.1231cm4 , 3.4133in4 , 36.3307cm4 , 9.2029cm4 , 9.3983cm4 |
관성 모멘트 - IX | 0.0443인치, 4인치, 0.166인치, 4인치, 0.1729인치, 4인치, 0.3078인치, 4인치, 0.9711인치, 4cm1.3847, 4cm 1.3881, 4cm1.8042, 4cm1.8127, 4cm104.2072, 4cm1111.9793, 4인치12.1714, 4인치132.0109 , 4in178.4968 , 4cm19.6933 , 4cm2.6959 , 4in22.03 , 4cm3.4133 , 4cm306.3198 , 4cm4.5357 , 4cm5.6929 , 4cm6.9991 , 4cm66.4788 , 4 68.1908cm4, 69.7265cm4, 71.8926cm4, 8.5389cm4, 8.6050cm4, 8.6303cm4 |
관성 모멘트 - IY | 0.0541in4, 0.0833in4, 0.1238in4, 0.1665in4, 0.173in4, 0.3935in4, 0.4061in4, 0.4824in4, 0.4957in4, 0.5897cm4, 0.7097in4, 1.2133 .4 cm16.3044 , 4 cm16.4684 , 4 cm16.6107 , 4 cm179.4968 , 4 cm18.7791 , 4 cm2.6959 , 4in25.2637 , 4cm25.2917 , 4cm3.1966 , 4cm3.4133 , 4in322.7985 , 4cm36.8008 , 4cm39.1136 , 4cm5.4332 , 4cm6.5164 , 4in7.0047 , 4 8.043cm4, 8.2599cm4, 8.6303cm4, 8.7059cm4, 8.7823cm4, XNUMXcmXNUMX |
구멍 수 | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
패드 재질 | UHMW 플라스틱 |
방법 | 가공 된 |
재고 있음 길이 | 1841.5mm, 2m, 72.5" |
스터드 길이 | 0.5", 0.75", 12mm, 20mm, 40mm |
스터드 재질 | 탄소강 |
표면적 | 0.2228제곱인치 , 0.2889제곱인치 , 0.355제곱인치 , 0.435제곱인치 , 0.437제곱인치 , 0.482제곱인치 , 0.483제곱인치 , 0.7806제곱인치 , 0.787제곱인치 , 0.827 제곱인치 , 0.844 제곱인치 , 0.882 제곱인치 , 0.896 제곱인치 , 1.138 제곱인치 , 1.140 제곱인치 , 1.152 제곱인치 , 1.228 제곱인치 . , 1.591 제곱 센티미터 , 1.682 제곱 인치 , 1.722 제곱 인치 , 10.982 제곱 센티미터 , 11.074 제곱 센티미터 , 11.174 제곱 센티미터 , 12.532 제곱 센티미터 , 12.615 제곱 센티미터 , 13.743 제곱 센티미터 , 15.332 제곱 센티미터 , 2.036 제곱 인치 , 2.077 제곱 인치 , 2.659 제곱 인치 , 2.746 제곱 센티미터 , 2.75 제곱 센티미터 , 2.763 제곱 인치 , 20.014 제곱 센티미터 , 21.927 제곱 센티미터 , 23.573 제곱 센티미터 .cm , 3.002제곱인치 , 3.144제곱센티미터 , 3.212제곱인치 , 3.528제곱센티미터 , 4.857제곱센티미터 , 43.49제곱센티미터 , 5.167제곱센티미터 , 5.541제곱센티미터 , 5.75제곱센티미터 , 5.8266제곱센티미터, 5.954제곱센티미터, 5.963제곱센티미터 인치, 5.968제곱센티미터, 6.118제곱센티미터, 6.268제곱센티미터, 6.608제곱센티미터, 7.487제곱센티미터, 7.587제곱센티미터, 8.742제곱센티미터, 9.299제곱센티미터 |
온도. 범위 | 0-150도 에프 |
스레드 Dia. | 1/4, 1/4 SHCS, 10-32 FHSCS, 3/16, 5/16, 5/16 SHCS, 5/32 |
나사 길이 | 0.31", 0.375", 10.6mm, 25mm, 6.8mm |
스레드 크기 | #10 FHS, #8 FHS, 1/2"-13, 1/4"-20, 1/4"-20 SHCS, 10-32 x 0.75 SHCS, 3/8"-16, 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18mm SHCS , M6 , M6 x 1 , M6 x 20mm SHCS, M8, M8 x 1.25, M8 x 30mm SHCS, M8 x 45mm |
나사 유형 | 풀 스레드 |
타입 | 더블 플랜지 , 더블 롱 , 더블 쇼트 , 더블 트윈 플랜지 , 볼트리스 , 하이 사이클 더블 플랜지 , 하이 사이클 싱글 플랜지 , 롤러 , 싱글 플랜지 , 싱글 플랜지 어셈블리 , 싱글 롱 , 싱글 쇼트 , 싱글 트윈 플랜지 , 볼트리스 , 사각 , 볼트리스 , T-슬롯 |
UPC | 025419000076 |
휠 색상 | 블랙, 블루 |
항복 강도 | 241.1 N/평방 mm, 35000 psi |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.