그것을 얻으십시오 4월 4, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내부 코너 브래킷, 8 홀 |
색상 | 초기화 |
치수 A | 50 mm |
치수 B | 50 mm |
차원 C | 4 mm |
치수 D | 25 mm |
치수 E | 12.7 mm |
치수 F | 47 mm |
치수 G | 11mm |
치수 H | 12.5 mm |
치수 J | 6.8 mm |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
자재 | 알류미늄 |
구멍 수 | 8 |
UPC | 025413000089 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302496085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.