항목 | T- 슬롯 커버 |
색상 | 검정 |
치수 A | 2.59 mm |
치수 B | 8.59 mm |
차원 C | 0.89 mm |
치수 D | 6.76 mm |
마감재 | 매트 |
자재 | PVC |
방법 | 압출 |
재고 있음 길이 | 1841.5 mm |
타입 | T 슬롯 |
UPC | 025200000117 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.