우리에 대해
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
알루미늄 압출
프레임 압출 T- 슬롯 시리즈
계속
장바구니보기
80/20
Trustpilot
80/20 1530-LITE-145 프레임 압출 T- 슬롯 15 시리즈
모델:
1530-LITE-145
항목 :
AF8ZUJ
상표:
80/20
교차 참조 :
29NZ82
재고 있음있음
€ 184.70
(예 : 부가가치세)
그것을 얻으십시오
금
,
월
22
지불 옵션
비즈니스 용 NET30 용어,
지금 신청
구매 주문으로 구매,
지금 보내
견적 송장을 통해 결제하기
제품 변형보기
30 일 무료 반품
€ 184.70
/단위
수량 :
장바구니 담기
견적 요청
자주 묻는 질문
€
€ 184.70
견적요청
상품정보:
항목
프레임 압출
보어 직경.
6.65mm
끝
명확한 양극 처리
신장
76.2mm
길이
145 "
자료
알루미늄 6105-T5
슬롯 너비
8.13mm
거래증명방식
T 슬롯
무게 / 피트.
2.0112 파운드
폭
38.1mm
배송 정보:
선박 중량 (kg)
10.34
선박 높이 (cm)
3.81
선박 길이 (cm)
368.3
선박 폭 (cm)
7.62
HS 코드
7610900050
무작위 제품
SKF 1256330
SKF 451068
VERMONT GAGE 111134200 .342 PLUS CLASS ZZ 핀 게이지
SPEARS VALVES YS31S20-007SR
ASCO NUMATICS C8342C001AC480 / 60D
Svg 벡터 아이콘 : http://www.onlinewebfonts.com/icon
조회를 요청하다
80/20 1530-LITE-145 프레임 압출 T- 슬롯 15 시리즈
수량
이름
*
Email
*
접촉처
*
수량
댓글
지금 견적 받기
(무료)
나에게 전화
이름 / 전화 번호를 제공하고 5 분 이내에 다시 전화를받습니다.
귀하의 이름
*
번호
*
전송
쿼리에 대한 즉각적인 답변 받기
지금 물어보기