항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 6.65mm |
색상 | 초기화 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 38.1mm |
길이 | 145 " |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 10200000 lbs./sq. in. |
관성 모멘트 - IX | 0.1729 in4 |
관성 모멘트 - IY | 0.1665 in4 |
슬롯 너비 | 8.13mm |
표면적 | 0.827 평방 인치 |
타입 | T 슬롯 |
무게 / 피트. | 0.9732 파운드 |
폭 | 38.1mm |
항복 강도 | 35000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 5.33 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 368.3 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7610900050 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 학년 | 관성 모멘트 - IX | 관성 모멘트 - IY | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030-145 | 145 " | 3" | 3" | 6105 - T5 | 3.4133 in4 | 3.4133 in4 | ₩ 744,257 | RFQ
| |
1502-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105 - T5 | 0.166 in4 | 0.173 in4 | ₩ 250,981 | RFQ
| |
3030-라이트-145 | 145 " | 76.2mm | 76.2mm | 6105 - T5 | 2.6959 in4 | 2.6959 in4 | ₩ 664,363 | RFQ
| |
3060-145 | 145 " | 76.2mm | 152.4mm | 6105 - T5 | 22.03 in4 | 6.5164 in4 | ₩ 1,627,690 | RFQ
| |
1502-120 | - | - | - | - | - | - | ₩ 232,925 | ||
1504-120 | - | - | - | - | - | - | ₩ 227,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.