그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵커 패스너 |
색상 | 빛나는 |
치수 A | 16.9 mm |
치수 B | 5 mm |
차원 C | 7.9 mm |
치수 D | 4.2 mm |
치수 E | 11.8 mm |
치수 F | 11.85 mm |
치수 G | 8.5 mm |
마감재 | 래커 |
자재 | 아연 |
너트 유형 | 볼 스프링으로 롤인 |
스레드 크기 | M4 x 14mm SHCS |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 1.85 |
선박 폭 (cm) | 1.19 |
HS 코드 | 7907006000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.