항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 0.205 " |
색상 | 초기화 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 3" |
길이 | 72 " |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 10200000 lbs./sq. in. |
관성 모멘트 - IX | 0.9711 in4 |
관성 모멘트 - IY | 0.1238 in4 |
슬롯 너비 | 0.255 " |
표면적 | 1.140 평방 인치 |
타입 | T 슬롯 |
UPC | 010200003077 |
무게 / 피트. | 1.368 파운드 |
폭 | 1" |
항복 강도 | 35000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7604291000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 자재 | 탄성 계수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-145 | 145 " | 1" | 3" | 알류미늄 | 10200000 lbs./sq. in. | ₩ 274,382 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.