항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 0.205 " |
색상 | 초기화 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 1" |
길이 | 97 " |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 10200000 lbs./sq. in. |
관성 모멘트 | 0.0442 in4 |
슬롯 너비 | 0.255 " |
표면적 | 0.437 평방 인치 |
타입 | T 슬롯 |
UPC | 010109000078 |
무게 / 피트. | 0.528 파운드 |
폭 | 1" |
항복 강도 | 35000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 1.86 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7604291000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 학년 | 관성 모멘트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-72 | 72 " | 1" | 1" | 6105 - T5 | 0.0442 in4 | ₩ 65,432 | RFQ
|
1010- 블랙 -145 | 145 " | 25.4mm | 25.4mm | 6105 - T5 | 0.0442 in4 | ₩ 188,236 | RFQ
|
1010- 블랙 -72 | 72 " | 25.4mm | 25.4mm | 6105 - T5 | 0.0442 in4 | ₩ 89,040 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.