상품정보:
항목 | 배터리 충전기 키트 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
포함 사항 | TR-340 크래들, TR-941N 전원 공급 장치 |
제품 유형 | 배터리 충전기 키트 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
시스템 유형 | PAPR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 3.3975 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8504409510 |
원산지 | CN |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
7000052904 | 배터리 충전기 키트 | ₩ 714,240 | |
![]() |
7000127710 | 배터리 충전기 크래들 | - | RFQ
|
![]() |
7000127714 | 전원 공급 장치 | ₩ 273,962 | |
![]() |
7000127715 | 전원 공급 장치 | - | RFQ
|
![]() |
7000126390 | 배터리 충전기 | ₩ 319,736 |
제품 탐색
- PEWAG 10G120SSG / 10 체인 슬링 G120 Ssg 합금강 10 피트 길이
- DICKSON R065 범용 플러그 키트, 12V DC, 2A
- 조마르 밸브 100-945 T-CS-4000
- BISHOP-WISECARVER ESWAPL0011 스터드 휠 어셈블리, 엑센트릭, 플라스틱
- VNE STAINLESS E2WK-6L2.0 짧은 접선 엘보우 45도 맞대기 용접
- 섬유 격자 350965
- EATON FWF1063VL 몰드 케이스 회로 차단기, F-프레임, 유형 Fwf, 63A, 240Vac, 1극, 40Vac에서 240 KAIC
- 과학 절삭 공구 LHB4904000 212169 좌수 보링 바, 카바이드, 0.49 x 4 x 1/2 섕크 직경
더 알아보기
- 섬유판
- 키샤프트
- 마스 에어 시스템
- 미티백
- 에이켈캄프
- 자동차 퓨즈
- 테이퍼 생크 드릴 비트
- 수영장 전등
- EPDM 튜브
- 밀봉 및 완충 와셔
- SHARPE VALVES 탄소강 인라인 볼 밸브, 플랜지형 x 플랜지형
- CONDOR 랩어라운드 프레임 안전 안경
- DESTACO 2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U-바
- PYRAMEX OTS 안경 너머의 안경
- ANVIL 2141 시리즈 하프 커플링, 단조 강철, 나사산
- PARKER 유압 제어 밸브
- KIMBERLY-CLARK 커버
- LITTLE GIANT 펌프 MDQ 시리즈 수족관 펌프
- NORTON ABRASIVES R283 Metalite AO Medium Grit Cloth File 벨트
- 연방 신호 55 및 56 공명 혼
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127711 TR-344N 배터리 충전기 키트, 배터리 충전기 키트