항목 | 퍼링 스트립 케이블 스태커 |
클립 유형 | 다중 케이블 |
색상 | 백 |
높이 | 0.75 " |
길이 | 3.84 " |
자재 | 매립지 플라스틱 |
장착 방법 | 네일 마운트 |
슬롯 높이 | 0.47 입력 |
슬롯 너비 | 3에서 0.25개의 슬롯 및 1"에서 0.5개의 슬롯 |
온도. 범위 | -40 ~ 194 F |
UPC | 00054007499183 |
폭 | 1.19 " |
선박 중량 (kg) | 3.11 |
선박 높이 (cm) | 24.38 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.