그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 테이프 |
접착력 | 20 온스 / 인치 |
점착제 | 감압 성 고무 |
색상 | 갈색 |
길이 | 20ft. |
자재 | 난연성 비닐 |
맥스. 전압 | 600 |
성능 온도. | 최대 220도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 화씨 32도 ~ 220도 |
인장 강도 | 17 파운드 / 인치 |
두께 | 7만 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3919102020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 색상 | 길이 | 성능 온도. | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66R 1 인치 x 36 야드 | 10만 | 20 온스 / 인치 | 고무 수지 | 1" | 검정 | 108ft. | 최대 220도 F | 화씨 32도 ~ 221도 | ₩ 1,566,040 | ||
22 | 10만 | 20 온스 / 인치 | 고무 수지 | 3 / 4 " | 검정 | 108ft. | 최대 176도 F | 화씨 15도 ~ 176도 | ₩ 2,759,015 | ||
33-1-1/2x44FT | 7만 | 24 온스 / 인치 | 고무 수지 | 1.5 " | 검정 | 44ft. | 최대 176도 F | 화씨 0도 ~ 220도 | ₩ 3,179,312 | ||
88-슈퍼-2x36YD | 8.5만 | 60 온스 / 인치 | 고무 수지 | 2" | 검정 | 108ft. | 최대 220도 F | 화씨 0도 ~ 220도 | ₩ 1,447,092 | ||
스카치 35 | 7만 | 20 온스 / 인치 | 감압 성 고무 | 1 / 2 " | 주황색 | 20ft. | 최대 220도 F | 화씨 32도 ~ 220도 | ₩ 704,112 | ||
33+ SUPER-3 / 4x52FT | 7만 | 60 온스 / 인치 | 고무 수지 | 3 / 4 " | 검정 | 52ft. | 최대 220도 F | 화씨 0도 ~ 220도 | ₩ 1,943,567 | ||
33+ SUPER-3 / 4x44FT | 7만 | 60 온스 / 인치 | 고무 수지 | 3 / 4 " | 검정 | 44ft. | 최대 220도 F | 화씨 0도 ~ 220도 | ₩ 1,674,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.