그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.08 " |
수축 전 ID | 0.25 " |
길이 | 6" |
자재 | 접착 라이닝, 세미 리지드 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 900 |
수축률 | 2.5:1 |
수축 온도. | 275도 F |
온도. 범위 | -131 ~ + 275F |
수축 후 벽 두께 | 0.047 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
폭 | 0.25 " |
와이어 범위 | In |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 전압 | 케이블 범위 | 색상 | 수축률 | 온도. 범위 | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-1 / 8-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.038 " | 0.12 " | In | ₩ 347,655 | |
MW-1-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.075 " | 1" | In | ₩ 1,078,262 | |
MW-3 / 16-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.043 " | 0.19 " | In | ₩ 390,442 | |
MW-3 / 8-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.05 " | 0.375 " | In | ₩ 570,517 | |
SFTW-203 1/8 "PK25 | 600 | 24 ~ 22AWG | 검정 | 3:1 | -67 ~ 275 F | 0.022 " | - | 19 ~ 10AWG | ₩ 105,105 | |
SFTW-203 1/4 "PK12 | 600 | 16에서 12AWG | 검정 | 3:1 | -67 ~ 275 F | 0.026 " | - | 16 ~ 12AWG | ₩ 196,770 | |
SFTW-203 3/8 "PK12 | 600 | 12 ~ 8AWG | 검정 | 3:1 | -67 ~ 275 F | 0.03 " | - | 12 ~ 8AWG | ₩ 223,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.