그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 터미널 |
배럴 내부 Dia. | 0.11 " |
컬러 코드 | 노란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 167도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.06 " |
솔기 | 맞댄 |
UPC | 00051128588635 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-47PX-A | 0.075 " | 빨간색 | 비닐 | 167도 F | 0.9 " | 맞댄 | 22 ~ 18AWG | ₩ 140,297 | ||
MVU14-47PX-A | 0.075 " | 파란색 | 비닐 | 167도 F | 0.9 " | 맞댄 | 16 ~ 14AWG | ₩ 137,725 | ||
MU18-47PX-A | 0.08 " | 없는 | 비 절연 | 347도 F | 0.73 " | 맞댄 | 22 ~ 18AWG | ₩ 86,712 | ||
MU14-47PX-A | 0.08 " | 없는 | 비 절연 | 221도 F | 0.73 " | 맞댄 | 16 ~ 14AWG | ₩ 71,522 | ||
MU10-55PX-A | 0.11 " | 없는 | 비 절연 | 347도 F | 0.81 " | 맞댄 | 12 ~ 10AWG | ₩ 46,130 | ||
MNG18-47PX-A | 0.08 " | 빨간색 | 나일론 | 221도 F | 0.93 " | 납땜 | 22 ~ 18AWG | ₩ 242,077 | ||
MNG14-47PX-A | 0.08 " | 파란색 | 나일론 | 221도 F | 0.91 " | 납땜 | 16 ~ 14AWG | ₩ 242,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.