3m Mng18-47px-a | 핀 터미널 빨간색 브레이징 22-18, 100 Pk- Pk100 | 3rwl9 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

3M MNG18-47PX-A 핀 터미널 빨간색 경납 22-18, 100 Pk | AD2NDD 3RWL9

3M MNG18-47PX-A 핀 단자 빨간색 경납땜 22-18, 100 Pk

재고 있음 있음
항목: AD2NDD 모델: MNG18-47PX-A크로스 참조: 3RWL9

그것을 얻으십시오 4월 23, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 242,077 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목핀 터미널
배럴 내부 Dia.0.08 "
컬러 코드빨간색
연결 재료구리
연결 유형주름
절연 색상빨간색
절연 타입나일론
최대 온도221도 F
맥스. 전압600V
전체 길이0.93 "
솔기납땜
UPC005112858845
와이어 범위22 ~ 18AWG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.1
선박 높이 (cm)7.11
선박 길이 (cm)5.59
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8536904000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델배럴 내부 Dia.컬러 코드절연 타입최대 온도전체 길이솔기와이어 범위가격
3M MVU18-47PX-A 핀 터미널 빨간색 버티드 22-18, 100 Pk | AD2DYH 3NLV4 MVU18-47PX-A0.075 "빨간색비닐167도 F0.9 "맞댄22 ~ 18AWG₩ 140,297
3M MVU14-47PX-A 핀 터미널 파란색 버티드 16-14, 100 Pk | AD2DYJ 3NLV5 MVU14-47PX-A0.075 "파란색비닐167도 F0.9 "맞댄16 ~ 14AWG₩ 137,725
3M MVU10-55PX-A 핀 터미널 노란색 버티드 12-10, 50 Pk | AD2DYK 3NLV6 MVU10-55PX-A0.11 "노란색비닐167도 F1.06 "맞댄12 ~ 10AWG₩ 104,632
3M MU18-47PX-A 핀 터미널 베어 버티드 22-18, 100 Pk | AD2DYL 3NLV7 MU18-47PX-A0.08 "없는비 절연347도 F0.73 "맞댄22 ~ 18AWG₩ 86,712
3M MU14-47PX-A 핀 터미널 베어 버티드 16-14, 100 Pk | AD2DYM 3NLV8 MU14-47PX-A0.08 "없는비 절연221도 F0.73 "맞댄16 ~ 14AWG₩ 71,522
3M MU10-55PX-A 핀 터미널 베어 버티드 12-10, 50 Pk | AD2DYN 3NLV9 MU10-55PX-A0.11 "없는비 절연347도 F0.81 "맞댄12 ~ 10AWG₩ 46,130
3M MNG14-47PX-A 핀 터미널 파란색 경납땜 16-14, 100 Pk | AD2NDE 3RWN1 MNG14-47PX-A0.08 "파란색나일론221도 F0.91 "납땜16 ~ 14AWG₩ 242,077

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M MNG18-47PX-A 핀 단자 빨간색 경납땜 22-18, 100 Pk
₩ 242,077 /단위