그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 7월 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 나일론 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.91 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #10 |
터미널 유형 | 스탠다드 |
UPC | 005112858667 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 연결 유형 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 터미널 유형 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG10-8FBK | 노란색 | 7월 | 1.03 " | #8 | 블록 | 12 ~ 10AWG | ₩ 785,295 | ||
MNG14-6FBK | 파란색 | 7월 | 0.86 " | #6 | 블록 | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,300,372 | ||
MNG14-6FFBK | 파란색 | 주름 | 0.86 " | #6 | 블록 | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,674,470 | ||
MNG14-10FLK | 파란색 | 7월 | 0.89 " | #10 | 잠금 | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,399,860 | ||
MNG14-8FBK | 파란색 | 7월 | 0.86 " | #8 | 블록 | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,424,307 | ||
MNG14-10FBK | 파란색 | 7월 | 0.86 " | #10 | 블록 | 16 ~ 14AWG | ₩ 1,296,312 | ||
MNG18-4FLK | 빨간색 | 7월 | 0.87 " | #4 | 잠금 | 22 ~ 18AWG | ₩ 1,364,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.