그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 24 ~ 22AWG |
색상 | 초기화 |
수축 후 ID | 0.062 " |
수축 전 ID | 0.125 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 개질 된 폴리 비닐 리덴 플루오 라이드 |
맥스. 전압 | 600 |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 250도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 347 F |
수축 후 벽 두께 | 0.01 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 22 ~ 16AWG |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 전압 | 케이블 범위 | 색상 | 수축률 | 온도. 범위 | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-1 / 4-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.047 " | 0.25 " | In | ₩ 508,235 | |
MW-1 / 8-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.038 " | 0.12 " | In | ₩ 347,655 | |
MW-1-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.075 " | 1" | In | ₩ 1,078,262 | |
MW-3 / 16-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.043 " | 0.19 " | In | ₩ 390,442 | |
MW-3 / 8-6 "-블랙 PK100 | 900 | - | 검정 | 2.5:1 | -131 ~ + 275F | 0.05 " | 0.375 " | In | ₩ 570,517 | |
SFTW-203 1/8 "PK25 | 600 | 24 ~ 22AWG | 검정 | 3:1 | -67 ~ 275 F | 0.022 " | - | 19 ~ 10AWG | ₩ 105,105 | |
SFTW-203 1/4 "PK12 | 600 | 16에서 12AWG | 검정 | 3:1 | -67 ~ 275 F | 0.026 " | - | 16 ~ 12AWG | ₩ 196,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.