항목 | 맞대기 스플 라이스 커넥터 |
컬러 코드 | 갈색 |
다이 코드 | 토마스와 베츠 : 13454 |
길이 | 1.35 " |
자재 | 주석 도금 된 구리 |
외부 Dia. | 0.44 " |
UPC | 005400709205 |
철사 게이지 | 2 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 길이 | 외부 Dia. | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3/0BCX | 주황색 | 토마스와 베츠: 3455 | 1.9 " | 0.61 " | 3/0AWG | ₩ 1,010,878 | ||
MC250BCX | 노란색 | 토마스와 베츠 : 13456 | 2" | 0.69 " | 250kcmil | ₩ 1,388,873 | ||
MC1BCX | 초록색 | 토마스와 베츠 : 13455 | 1.35 " | 0.46 " | 1 AWG | ₩ 1,800,277 | ||
M4BCK | 없는 | 권장 3M 크림핑 장비: 3M TH-450(8 및 6 AWG용), Thoms and Betts: WT-115A, Burndy MY29-3 | 1.13 " | 0.37 " | 4 AWG | ₩ 1,436,608 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.