₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 귀 머프 |
색상 | 주황색 |
유전체 | 아니 |
소음 감소 등급 Nrr | 27 dBA |
컵 색상 | 주황색 |
이어머프 스타일 | PAPR 호환 |
전기 절연 | 아니 |
함께 사용할 | M 100 및 M 300 제품, PAPR 호환 |
소음 감소 등급(nrr) | 24 dB |
교체 패드 그레인저 부품 번호 | 255L31 |
표준 | CSA 클래스 A |
무게 | 0.5의 파운드. |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2556 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 9.53 |
HS 코드 | 8518302000 |
원산지 | SE |
제품 탐색
- 샌드파이퍼 S20B1S2SABS000. 금속 상단 배출 표준 듀티 펌프
- BROWNING 767448 VPS-219 XNUMX볼트 필로우 블록 볼 베어링, 장착형, 주철, 흑색 산화 내부, 고정나사 잠금 장치
- KLEIN TOOLS CN1907AR 52022-8 트리 클라이머 키트, 가프 2-3/4인치, 사이즈 15~19인치
- 타이탄 패스너 UAC03096
- PROSENSE G25-SD200-4CS 기계식 압력 게이지, 직경 2.5인치, 0 ~ 200 Psig/0 ~ 1400 Kpa
- 보쉬 2609199316 기어 박스
- 아폴로 밸브 96106A1 볼 밸브, 1-1/4인치 NPT, 유니바디, 스테인레스 스틸 -02-24
더 알아보기
- 키샤프트
- WILTON 도구
- 템필
- 발락스
- 수리하다
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 모터 장착 브래킷
- 필러 커터 및 슬라이서
- 아크 플래시 후드
- PLAST-O-MATIC PRAM 시리즈 공기 부하 압력 조절기
- OIL SAFE 벽 장착형 흡입 호스 랙
- ANSELL G12P Alphatec 천연 고무 장갑
- ANSELL 11-427 Hyflex 내마모성 중형 안전 장갑
- MECHANIX MG-F72 TAA 오리지널 코요테 소형 작업 장갑
- HUBBELL 와이어링 장치-KELLEMS 지지 그립, 더블 아이, 싱글 위브, 스플릿 메시
- KERN 및 SOHN 연결 케이블
- APOLLO 밸브 체크 밸브 시트
- EATON M-Max 시리즈 NEMA 유형 1 및 IP21 키트
- FATH INC 슬라이더
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100004873 M-985 이어머프 27db 캡 마운트 오렌지
₩ 200,213 /단위