₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7100138631 M-928 렌즈 커버, 투명, 측면, 7 3/4인치 너비, 10팩
2일 이내 배송
₩ 52,373 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 렌즈 커버 |
접착 위치 | 뒷면 |
색상 | 초기화 |
함께 사용할 | M-927 프리미엄 바이저 |
제품 유형 | 렌즈 커버 |
폭 | 7 3 / 4 " |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0675 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 19.69 |
HS 코드 | 9020009000 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 자재 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000127689 | - | 10 | ₩ 44,705 | |
![]() |
7100138629 | - | 100 | - | RFQ
|
![]() |
7100189715 | - | 100 | ₩ 713,072 | |
![]() |
7000126281 | 썬팅 | 25 | ₩ 464,320 | |
![]() |
7100138628 | - | 100 | ₩ 709,854 | |
![]() |
7000125981 | - | 25 | ₩ 244,705 | |
![]() |
7100138614 | - | 10 | - | RFQ
|
제품 탐색
- WINTERS INSTRUMENTS LY16P08HX 압력 트랜스미터, -14.5/0/250 Psi, 4/20Ma+Hart, 316L 용접, 실리콘 충전, 1/2인치
- GATES 725907935 플랜지 어댑터, MJ 엔드 유형
- 브라우닝 254 KD 10 SHUB FB
- EATON BUS266A36-16 버스 하네스, 16존, 44-131도 F 작동 온도, 36인치 L 존
- FABORY U36000.775.0001 외부 고정 링, 표준, 두께 0.187인치, Grv 직경 7.42인치, 강철
- 조마 밸브 600-212H1CSFL HPBFV-600-CS-150-LH
- BOSCH WM 4 회전식 레이저 월마운트, Wm4
- MAIN FILTER INC. MF0264424 G03812 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 높이 9.6인치
더 알아보기
- COSCO
- 센트럴 스페셜티 유한회사
- 키샤프트
- 모노프라이스
- 선드스트롬 안전
- 보안 씰
- 라이트 커튼 리소스 모듈 및 액세서리
- 교대 릴레이
- 드럼 캐리어
- 자유 실행 헬리컬 인서트
- DESTACO 8000, 8200, 8400 시리즈 공압 스윙 클램프
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc 수직 높이 접근 사다리 시스템 키트, 스테인리스 스틸
- ACME ELECTRIC WI112 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- 메이휴 툴스 파일럿 펀치, 미터법
- GUARDAIR 롱 존 75LJ 안전 에어건, 알루미늄 연장, 아연 합금 노즐
- VESTIL 스톡 피커 트럭
- CONDOR 플라스틱, 보안 표시, 경고
- 칼라일 푸드서비스 제품 과일 그릇
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 평 기어, 4피치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7100138631 M-928 렌즈 커버, 투명, 측면, 7 3/4인치 너비, 10팩
₩ 52,373 /단위