₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
상품정보:
항목 | 바이저 개스킷 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
색상 | 검정 |
함께 사용할 | 3M Versaflo M 시리즈 헬멧 |
제품 유형 | 바이저 개스킷 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0675 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | US |
제품 탐색
- TENNANT KTRI05847 진공백
- TEADIT CGR1122M.018.114.150 링 컷 개스킷, NA1122M, 1/8인치 두께, 1-1/4인치 크기, 150# 클래스
- 타이탄 패스너 JKK20FC1032
- OSG 8330121 스트레이트 플루트 탭 수정 하단 12x1.00mm Ticn
- EATON 8005K22N314V31 로커 스위치, 14VAC, 1P
- 승인된 공급업체 82816 파이프 니플 일정 160 1 1/2 x 12인치
- ECEF 321225 카바이드 버, 4mm 크기, 크로스 컷
- REGAL 008190AS85 핸드 탭, #8-32 크기, H2 제한, 2개 플루트, TiCN 코팅 바닥
더 알아보기
- AMIAD 물 시스템
- 키샤프트
- 프로 플렉스
- 윈 랜드 전자
- 세멘텍스 USA
- 사물함 액세서리
- 홈이있는 핀
- 실험실 건조기
- 납땜 인두 테스터
- 드릴 비트 인서트
- NEWSTRIPE Rollmaster 롤러 키트
- ANSELL 70-765 Activarmr 고급 베임 방지 안전 장갑
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 파란색
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 일반 유형, 82도 카운터싱크 각도
- ANVIL 2173 시리즈 소켓 용접 크로스 피팅, 단조강
- DAYTON Ind Link 단일 가닥
- WALTER TOOLS 조버 드릴 16mm 카바이드
- ANVIL 배수 팔꿈치
- 3M S-시리즈 PAPR 후드 및 후드 조립품
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000127688 M-921 바이저 개스킷, Versaflo, 블랙, 5팩
₩ 122,730 /팩