상품정보:
항목 | 프리미엄 바이저와 방염 슈라우드가 있는 헬멧 |
렌즈 코팅 | 폴리카보네이트 코팅 |
렌즈 재질 | 코팅 된 폴리 카보네이트 |
크기 | 보편적 인 |
현탁 | 6 포인트 |
타입 | 프리미엄 |
ANSI 분류 | 1형, G형 |
어플리케이션 | 범용 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 베르사플로 |
색상 | 회색 |
머리장식 사이즈 | 보편적 인 |
헤드기어 유형 | 후드 |
포함 사항 | 외부 덮개, 내부 칼라, 래칫 감소, 호흡기 헬멧, 바이저 커버 |
정지 지점 수 | 6 |
제품 유형 | 바이저와 방염 덮개가 있는 헬멧 |
연속 | 베르사플로 시리즈 |
표준 | NIOSH 승인 |
시스템 유형 | PAPR 시스템, SAR 시스템 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 항목 | 렌즈 재질 | 자재 | 현탁 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7000127603 | 안전모가없는 바이저 및 Faceseal | - | - | 6 포인트 | N/A | ₩ 1,254,701 | |
![]() |
7000002382 | Std Visor 및 Std Faceseal이있는 안전모 | 폴리 카보네이트 | - | 6 포인트 | Standard | ₩ 1,374,776 | |
![]() |
7000052874 | 프리미엄 바이저와 난연성 Faceseal이 있는 안전모 | 코팅 된 폴리 카보네이트 | - | 6 포인트 | 프리미엄 | ₩ 928,585 | |
![]() |
7000127681 | 헬멧이없는 바이저 및 슈라우드 | - | - | 6 포인트 | N/A | ₩ 1,444,912 | |
![]() |
7100168249 | 헬멧 | - | 플라스틱 | 없음 | - | ₩ 269,383 | |
![]() |
7100168651 | 헬멧 | - | 가죽 | 없음 | - | ₩ 2,147,312 | |
![]() |
7100086942 | 안면보호구 | - | - | - | - | ₩ 764,160 |
더 알아보기
- 키샤프트
- WEISS
- 트레가스키스
- 바호
- 아메리칸 웰드퀴프
- 벽돌 기타 도구
- 연소 공기 흡입 시스템
- 정원용 호스 커넥터 및 어댑터
- 유틸리티 싱크 수도꼭지
- 턱끈
- LOC-LINE 암 Npt 밸브
- MECHANIX 슬립 온 일반 유틸리티 기계 장갑
- SALISBURY 클래스 0 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 파란색
- LOUISVILLE AE3200 시리즈 알루미늄 확장 사다리
- WESTWARD 유리섬유 확장 사다리, 300파운드.
- SAFEWAY 유압 퀵 커플러, 스틸
- CENTURY 48 및 56 프레임 분할 위상 모터
- KIMBLE CHASE 유리 추출 심블
- ANVIL 2139 시리즈 육각형 부싱, 단조강
- NIBCO 레듀싱 엘보, 90도, 클로즈 러프
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000002395 M-407 헬멧, 바이저 및 내화 덮개, Versaflo, 후드, PAPR 시스템/SAR 시스템
₩ 2,139,520 /단위